ARCOL(OHMITE)
ARCOL(OHMITE)の 電子部品(オンボード)
ARCOL(OHMITE)の 能動部品
ARCOL(OHMITE)の 集積回路(IC)
Ohmite 耐サージ抵抗 0.5W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
注文コード
47810359
品番
AS12J10R0ET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3.1
高さ(mm)
0.55
奥行(mm)
1.55
シリーズ
AS12
定格電力(W)
0.5
抵抗(Ω)
10
許容差
±5%
動作温度(℃)
-55〜155
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±400
最大動作電圧(V)
200