ARCOL(OHMITE)
ARCOL(OHMITE)の 電子部品(オンボード)
ARCOL(OHMITE)の 能動部品
ARCOL(OHMITE)の 集積回路(IC)
Ohmite 耐サージ抵抗 1.5W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
抵抗(Ω)
100
注文コード
47810596
品番
AS25J1000ET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
抵抗・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.35
高さ(mm)
0.55
奥行(mm)
3.1
シリーズ
AS25
定格電力(W)
1.5
抵抗(Ω)
100
許容差
±5%
動作温度(℃)
-55〜155
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100
最大動作電圧(V)
500