ウォールラック ZIGRACK BOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格S ウォールナット 注文コード47811288 品番ZIG-5G
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は規格・色など8種類から選べます 他の種類を見る

壁面を有効に活用できるウォールラック
シンプルなボックス型デザイン
厚さ2.5mmの薄い木質材を釘やダボを使わずに、裏側からVカットを入れ、角部を高い精度で直角に仕上げるVカット工法を採用
意匠性、耐久性に優れたオレフィンシート、本物の木材と遜色ない意匠性を再現した樹脂シート。キズや汚れに強く耐久性に優れた素材です
ピンで取り付けるタイプですので、取り外した跡も目立ちにくい
金具を取り付けるだけで、面倒な組み立てが不要
石膏ボード、木壁対応

ウォールナット 規格S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする