メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フィルター
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47811577
品番
AT-100QRKF4-F
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
種類:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)*10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。
用途
交換用フィルター
適合機種
AT-100QRKF4/AT-100QRKFB4
タイプ
角形・プッシュ式風量調整付用
種類
不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
寸法A(mm)
87
注意
※10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。