メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フィルター
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47811595
品番
AT-100QRKX4-F
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類 NOx吸収フィルター ハニカム状活性炭 窒素酸化物約50%カット不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)*10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。
用途
交換用フィルター
適合機種
AT-100QRKX4/AT-100QRKXB4
タイプ
角形・プッシュ式風量調整付用
種類
NOx吸収フィルター ハニカム状活性炭 窒素酸化物約50%カット/不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
寸法A(mm)
86
寸法D(mm)
87
寸法E(mm)
87
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
17
注意
※10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。