レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47811604 品番 AT-150QRKX4-F
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

種類 NOx吸収フィルター ハニカム状活性炭 窒素酸化物約50%カット不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)*10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。

用途交換用フィルター 適合機種AT-150QRKX4/AT-150QRKXB4 タイプ角形・プッシュ式風量調整付用 種類NOx吸収フィルター ハニカム状活性炭 窒素酸化物約50%カット/不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) 寸法A(mm)136 寸法D(mm)137 寸法E(mm)137 寸法B(mm)11 寸法C(mm)18
注意
※10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする