メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フィルター
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47811629
品番
AT-150QRKP4-F
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類:帯電フィルター 捕集率約86%(質量法) PM2.5初期捕集率約50%(計数法)*帯電フィルターは時間経過とともに捕集率が低下するおそれがあります。
用途
交換用フィルター
適合機種
AT-150QRKP4/AT-150QRKPB4
タイプ
角形・プッシュ式風量調整付用
種類
帯電フィルター 捕集率約86%(質量法)/2.5初期捕集率約50%(計数法)
寸法A(mm)
137
注意
※帯電フィルターは時間経過とともに捕集率が低下するおそれがあります。