レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フィルターフィルターなし 注文コード47811638 品番AT-100QRK4
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はフィルターなど10種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザイン
プッシュ式風量調節(3段階)
色調:ホワイト
材質:合成樹脂

用途室内用 取付壁・天井取付タイプ タイププッシュ式風量調節付 種類角形レジスター 寸法A(mm)140 寸法F(mm)22 寸法D(mm)119 寸法E(mm)98 寸法B(mm)107 寸法C(mm)102 フィルターフィルターなし
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。天井据付の際は市販のネジで固定してください。下記環境下で使用しますと、パネル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-5℃を下回り、かつ室内温度が20℃・室内湿度50%RH以上)パネルは全開状態から閉状態まで少しずつ押すことにより、3段階の調節ができます。通常はパネル「全開」で使用しますが、台風などの雨風が激しいときはパネルを閉じることができます10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります帯電フィルターは時間経過とともに捕集率が低下するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする