壁スリーブ ALC壁用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47811945 品番 ATK-100ALC
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

色調:ホワイト
材質:合成樹脂

用途中間接続用 寸法A(mm)107 寸法F(mm)87 寸法D(mm)102 寸法E(mm)24 寸法B(mm)167 寸法C(mm)106 寸法G(mm)147
注意
※ALC工法の壁スリーブとしてALC壁へ取り付けて使用してください壁面へ固定する場合はΦ4木ネジ用固定穴へ市販の木ネジにて必ず4か所を固定してください。Φ4木ネジ用固定穴で4か所の固定が不安定な場合はその他の長穴(切り欠き)を使用してください。止水板が不要な場合や組み合わせ部材によって止水板干渉する場合は止水板を切り取ってご使用ください。止水板を切り取った場合は止水板の機能はなくなるますのでご注意ください。ALC壁の厚みに対して壁スリーブの長さが不足する場合は別売りのジョイントパイプまたはパイプソケットを使用して延長してください高温(40度以上)になる場所では使用できません。有機溶剤など樹脂を溶かすおそれがある接着剤などは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする