取付方式表面実装
寸法(mm)10(Dia.)×10.5
高さ(mm)10.5
動作温度(℃)105
リードピッチ(mm)4.6
リード線径(Φmm)1.4
直径(Φmm)10
等価直列抵抗(mΩ)90
リーク電流(μA)100
許容差±20%
テクノロジー電解
仕様NACZSeries.シリンダ型VチップSMT構造高周波数で非常に低いESR及び高いリップル電流自動実装やリフローはんだ付け向けに設計DC-DCコンバータやDC-ACインバータなどに最適
寿命2000h
リップル電流(mA)670
電圧(V)DC10