NIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 直径(Φmm)10 注文コード47816546 品番NRSZ102M16V10X22F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は直径・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)10(Dia.)×22 電圧(V)DC16 許容差±20% 動作温度(℃)-55〜105 リードピッチ(mm)5 リップル電流(mA)1450 静電容量(μF)1000 等価直列抵抗(mΩ)40 直径(Φmm)10 高さ(mm)22 取付方式スルーホール シリーズNRSZ 寿命5000h RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー電解 リーク電流(μA)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3229:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする