NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 1000μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47816607
品番
NRSG102M16V10X20F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(μF)
1000
取付方式
スルーホール
寸法(mm)
10×20
高さ(mm)
20
動作温度(℃)
-40
リードピッチ(mm)
5
リード線径(Φmm)
0.6
シリーズ
NRSG
直径(Φmm)
10
等価直列抵抗(mΩ)
23
リップル電流(A)
1.82
リーク電流(μA)
0.01CV又は3
許容差
±20%
テクノロジー
電解
仕様
NRSGシリーズ