NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 1000μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47816975
品番
NAZV102M6.3V10X10.5LBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(μF)
1000
取付方式
表面実装
寸法(mm)
10(Dia.)×10.5
高さ(mm)
10.5
動作温度(℃)
-25
リードピッチ(mm)
4.5
リード線径(Φmm)
1.4
直径(Φmm)
10
等価直列抵抗(mΩ)
160
リーク電流(μA)
63
許容差
±20%
テクノロジー
電解
仕様
NAZVシリーズ
寿命
10000h
リップル電流(mA)
850