静電容量(μF)1000
取付方式表面実装
寸法(mm)8(Dia.)×10.5
高さ(mm)10.5
動作温度(℃)-55
リードピッチ(mm)3.2
リード線径(Φmm)1
直径(Φmm)8
等価直列抵抗(mΩ)170
リーク電流(μA)63
許容差±20%
仕様NACZSeries.シリンダ型VチップSMT構造高周波数で非常に低いESR及び高いリップル電流自動実装やリフローはんだ付け向けに設計DC-DCコンバータやDC-ACインバータなどに最適
寿命2000h
リップル電流(mA)450
RoHS指令(10物質対応)対応