NIC Components 電解コンデンサ 100μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 直径(Φmm)6.3 注文コード47817219 品番NACZ101M16V6.3X6.3TR13F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は直径・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様NACZSeries.シリンダ型VチップSMT構造高周波数で非常に低いESR及び高いリップル電流自動実装やリフローはんだ付け向けに設計DC-DCコンバータやDC-ACインバータなどに最適 寸法(mm)6.3(Dia.)×6.3 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)6.3 取付方式表面実装 構造シリンダー形 許容差±20% 動作温度(℃)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.8 リードピッチ(mm)2.2 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)440 リーク電流(μA)16.16 リップル電流(mA)230 静電容量(μF)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする