NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
47817815
品番
NRSZ101M35V8X11.5F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
8(Dia.)×11.5
電圧(V)
DC35
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55〜105
リードピッチ(mm)
3.5
リップル電流(mA)
560
静電容量(μF)
100
等価直列抵抗(mΩ)
110
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
11.5
取付方式
スルーホール
シリーズ
NRSZ
寿命
3500h
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
35