仕様NACZSeries.シリンダ型VチップSMT構造高周波数で非常に低いESR及び高いリップル電流自動実装やリフローはんだ付け向けに設計DC-DCコンバータやDC-ACインバータなどに最適
寸法(mm)4(Dia.)×6.3
直径(Φmm)4
高さ(mm)6.3
取付方式表面実装
電圧(V)DC25
寿命1000h
許容差±20%
動作温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.8
リードピッチ(mm)1
テクノロジー電解
等価直列抵抗(Ω)1.8
リーク電流(μA)3
リップル電流(mA)80