NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 10μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
直径(Φmm)
5
注文コード
47818759
品番
NACE100M35V5X5.5TR13F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
直径・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NACESeries.汎用VチップSMT設計最長2分間の溶剤に対する耐性自動実装やリフローはんだ付け向けに設計
寸法(mm)
5(Dia.)×5.5
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
5.5
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC35
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
1.4
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
19.9
リーク電流(μA)
3.5
リップル電流(mA)
30