内容量1個
定格電圧(V)AC/DC24 AC100〜240
仕様EN954-1、EN60204-1、EN574(-TH301)、UL508、CSAC22.2No.14.UL、CSA.G9SA、セーフティリレー、拡張可能.G9SAファミリは、コンパクトで拡張可能なセーフティリレーユニットを取り揃えています。オフディレー安全タイマ機能を備えたモジュールや両手コントローラも用意しています。前面の接続を使用することにより、安全コンタクトの単純な増倍が可能です。.45mm幅のハウジング、拡張ユニットは幅17.5mmDIN取り付けとねじ取り付けの両方が可能1〜15秒の遅延(1秒単位)に対応したオフディレー安全タイマモデルシンプルな拡張接続用途に応じて、EN954-1のカテゴリ4までの認証を取得安全センサ(F3SN、F3SH、F3S-B、F3S-TGR、F3SL)のPNPOSSD出力に適合
注文コード47819854
品番G9SA-321-T30 24AC/DC