NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 220μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
直径(Φmm)
6.3
注文コード
47820755
品番
NACE221M16V6.3X8TR13F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NACESeries.汎用VチップSMT設計最長2分間の溶剤に対する耐性自動実装やリフローはんだ付け向けに設計
寸法(mm)
6.3(Dia.)×8
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
8
取付方式
表面実装
シリーズ
NACE
許容差
±20%
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
2.2
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
1.21
リーク電流(μA)
35.2
リップル電流(mA)
150
静電容量(μF)
220