NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 220μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(300個)
直径(Φmm)
10
注文コード
47821218
品番
NAZV221M35V10X10.5LBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NAZVシリーズ
寸法(mm)
10(Dia.)×10.5
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
10.5
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC35
寿命
10000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
1.4
リードピッチ(mm)
4.5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
160
リーク電流(μA)
77
リップル電流(mA)
850