Hill&Fields ステンレスボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47822427 品番72170
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水彩画のようなイラストのランチシリーズ
木目調&繊細な線画が特徴のステンレスボトル。
軽くて、持ちやすいサイズです。
広口で飲み物を注ぎやすく、氷も入れやすい。
真空二重構造の優れた保温・保冷力。
少ないパーツでお手入れも簡単です。
女性にちょうど良い400mlサイズ。

材質本体・フタ:ステンレス鋼、飲み口:ポリプロピレン 寸法(mm)68×68×163 オリーブ 容量(mL)400 質量(g)220
注意
※食器洗乾燥機・電子レンジ:使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする