コードレスハンドブレンダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47822436 品番TBL70A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コードを気にせず、どこでも手軽に使える充電式。
離乳食作りや毎日の料理でマルチに活躍。
〈つぶす〉〈まぜる〉鍋に直接入れられるからスープづくりもラクラク。
〈きざむ〉チョッパーでみじん切りもあっという間。
〈おろす〉粗目と細か目の両面おろし刃で大根おろし・長芋のとろろも手早く簡単。
〈泡立てる〉ビーターでメレンゲ作りや生クリームの泡立ても。
食器洗い乾燥機で洗えるアタッチメントで後片付けが楽に。
本体を引っかけて収納できるフック付き。
製品を過負荷から守る保護装置搭載。
2段階操作(インターロック機構)で意図しない動作を防ぐ安全設計。

付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、両面おろし刃、ビーター、電源アダプター、レシピブック 電源(V)AC100-240 50/60Hz 本体質量(g)630(本体+ブレンダー) 電源コード(m)約1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×64×426 定格時間(分)ブレンダー・チョッパー:1、両面おろし刃:2、ビーター:3 充電時間(時間)2 使用可能時間(分間)約40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする