モリリン
イメージシートブルー 厚手タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
仕上り寸法(縦×横)(m)
9.7×9.7
8.9×8.9
9.7×9.7
9.7×14.7
14.7×14.7
14.7×19.7
19.7×19.7
呼び寸法(縦×横)(m)
10×10
9×9
10×10
10×15
15×15
15×20
20×20
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47822470
品番
30P1010
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
屋外使用目安約1年
従来のアルミハトメと比べてポリカーボネートハトメは約5倍の強度でつぶれにくくなっています。
シートもハトメも樹脂のため分別市内で破棄しても環境にやさしくなっています。
用途
屋外での養生、農作業、レジャーなどの紫外線対策にお使いください。
形状
折りたたみ式
厚さ(mm)
約0.25
色
ブルー
材質(シート)
ポリエチレン
仕上り寸法(縦×横)(m)
9.7×9.7
呼び寸法(縦×横)(m)
10×10
材質(ハトメ)
ポリカーボネート
ハトメ
100cm
注意
※表記使用目安は、耐候性に対する自社試験による目安で、保証値ではありません。
※シート及びハトメの部分に大きな負荷がかかると、シート及びハトメが破損する恐れがあります。
※ハトメ部分が車体や物品に接触すると、車体や物品に傷がつく恐れがありますので、ご注意ください。
※完全防水ではありません。
※保管する場合は、直射日光の当たらない場所で保管してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500