曜日別特売
30P1515 イメージシートブルー 厚手タイプ モリリン 47822488

30P1515 イメージシートブルー 厚手タイプ モリリン 47822488
30P1515 イメージシートブルー 厚手タイプ モリリン 47822488

イメージシートブルー 厚手タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
仕上り寸法(縦×横)(m)14.7×14.7
呼び寸法(縦×横)(m)15×15
内容量1枚注文コード47822488品番30P1515
販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

屋外使用目安約1年
従来のアルミハトメと比べてポリカーボネートハトメは約5倍の強度でつぶれにくくなっています。
シートもハトメも樹脂のため分別市内で破棄しても環境にやさしくなっています。

用途屋外での養生、農作業、レジャーなどの紫外線対策にお使いください。形状折りたたみ式厚さ(mm)約0.25ブルー材質(シート)ポリエチレン仕上り寸法(縦×横)(m)14.7×14.7呼び寸法(縦×横)(m)15×15材質(ハトメ)ポリカーボネートハトメ100cm
注意
※表記使用目安は、耐候性に対する自社試験による目安で、保証値ではありません。
※シート及びハトメの部分に大きな負荷がかかると、シート及びハトメが破損する恐れがあります。
※ハトメ部分が車体や物品に接触すると、車体や物品に傷がつく恐れがありますので、ご注意ください。
※完全防水ではありません。
※保管する場合は、直射日光の当たらない場所で保管してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする