切削油向け濃度計セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード47822558 品番HI 96801SET
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

水溶性切削油向けのお得なセット品!
工業分野において、屈折計は水溶性切削油(クーラント)、プレス加工油、工業用薬剤などの濃度管理として利用されています。
水溶性切削油は濃度管理が重要です。使用していると時間経過により濃度が変化するため、適切な濃度を維持する必要があります。
屈折計はその濃度計として役立ちます。水溶性切削油におけるpHは、劣化や腐敗に影響し悪臭の原因にもなり得ます。さらには完成品の品質への影響、皮膚の炎症を引き起こす可能性もあります。
今回、品質管理に関わる方へ屈折計とpH計のセット品をご用意!(品番:HI 96801SET)期間限定のお得なセットですので、この機会にご利用ください。

セット内容[ HI 96801] 本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書他 [HI 9810422]本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH4.01&7.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他
注意
※日本国内での使用に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする