商品画像

水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.2L) 注文コード 47822829 品番 177650011002
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

[サビの上から直接塗れる] 特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。
[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤( HALS)の効果により、紫外線による塗膜の劣化を長期間防ぎます。
[水性塗料最高クラス 高防サビ性・高耐久性] 超微粒子「変性エポキシ樹脂」が緻密で強固 な塗膜を形成。水性塗料最高クラスの高い 防サビ性と高い耐久性を実現したサビの上か ら直接塗れる高性能鉄部用塗料です。
[塗装しやすい] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい安心・ 安全の水性塗料です。
[耐候性抜群!] 変性エポキシ樹脂 特殊防錆剤配合。

用途
表記の用途以外には使用しないでください。
[屋外:鉄製品 および アルミ 建材] 門扉 / 柵 / 雨戸 / 物置 / 鉄骨 / トタン壁 (屋根以外) 等
[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] 建材 / 建具 等
仕様用具の手入れ:ラッカーうすめ液で洗ってください。うすめ液・用具の洗浄:水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)、塗れないもの:【様々な場所】自動車/バイク/高級家具/床/等【鉄・アルミ以外の金属】塩ビ鋼板/メッキ/真ちゅう/銅/ホーロー等【特殊加工された素材】シリコン/フッ素/セラミック等【摩擦が強い場所】常に衣類や物が接する場所テーブル天面/椅子/棚/熱いものを置いたりする場所等【口に入れる可能性のある物】食器/玩具等【高温・火気・油分がかかる場所】ストーブなどの高温部分/油・灯油などがかかる場所等【常に水が掛かる場所】プール/浴槽/浴室の床/池等油、灯油などが掛かる所【ツルツルしたもの】タイル/陶器/天然石等 使用方法塗装方法/鉄部の場合:【1.下地調整】はがれかけている古い塗膜やボロボロ取れるようなサビ・厚みのあるサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。【2.マスキング】塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。【3.かくはん】開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナスドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)【4.塗装】小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。サビの上から塗る場合は必ず2回塗りしてください。(2回塗りで防錆力が高まります。) 主成分変性エポキシ樹脂 主な用途屋外:鉄製品およびアルミ建材、屋外:アルミ・ステンレス製品建材 乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約4以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約6以上 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性サビ止め、紫外線劣化防止剤配合、高耐久性、防錆、速乾、耐候性 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.7〜1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.5枚分 つやつやあり
注意
※[塗料を破棄する場合] やむを得ず、塗料を廃棄する場合は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ごみとして処分するか、メーカー商品『残塗料処理剤』をご使用ください。 破棄方法は自治体のルールに従って廃棄してください。 [保管について] 子供の手が届かない場所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意して下さい。 [塗装後の保存は] 蓋を完全に閉めて保管してください。 [保管場所は] 下記の場所での保管は避けて冷暗所に保管して下さい。 容器がサビやすい場所 / 直射日光 / -5℃以下 一度凍った塗料は使用不可能です。 水で薄めた塗料は長期間保存ができません。
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。【使用前によくかき混ぜて】底に顔料が沈んでいますので、必ず缶の隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。【塗面積・乾燥時間について】塗り面積、乾燥時間は、気象条件、塗る素材、塗り方、うすめ方によって多少異なります。【表示されている色について】容器の色表示・webで表示されている色は、中身の色と多少異なることがあります。【塗装時の湿度・天気】気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)際、及び風が強い日には塗らないで下さい。※結露する季節は午後3時頃までに塗り終えて下さい。【塗装面は水分を無くして】塗装面が塗れていたり、湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になります。【水がかからないように】塗装面が塗れていたり湿っていると、乾燥が遅れ、塗膜異常の原因となりますので、雨上がりや水洗いをした際は、1日以上乾燥させてから塗装をして下さい。また充分に乾燥していない木材にも塗装はできません。【一度に厚く塗らないで】一度に厚く塗らないで下さい。【用途以外には使用しないで】塗料本来の目的以外には使用しないで下さい。【目立たない所で試し塗してください】本番前に、目立たない所で試し塗を行い、色や仕上がり感をご確認ください。【作業中・乾燥中換気を良くして】有機溶剤が含まれていますので、塗装作業中・乾燥中ともに換気をよくして、充分に乾燥してください。トイレ・洗面所では塗装後1日以上、水・湯気がかからないようにしてください。【吸い込みがある面には要注意】吸い込みのある面にはつやが減少する事がありますので、乾燥後、更に塗り重ねて下さい。【塗装時の服装は】汚れても差し支えない服装にして下さい。また、手袋や保護メガネなどを着用して下さい。【塗装面に積み重ねないで】塗装した物同士を積み重ねないで下さい。また、荷重がかかる物を置く場所には塗らないで下さい。【艶があるor未塗装の場合は】艶のある塗膜、未塗装の鉄はサンドペーパー等で表面を荒らし、清掃後塗装して下さい。【新しいトタンは要注意】新しいトタンは塗膜の付着が悪いので、半年ほど放置し、表面の艶がなくなってから、本品をご使用下さい。【持ち運びについて】取っ手にロープをかけての持ち運びは厳禁です。【応急処置:目に入った場合】多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。【応急処置:手や肌に付着した場合】石鹸水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があうる場合は、医師の診察を受けて下さい。【応急処置:誤飲した場合】無理に吐き出させず、速やかに医師の診察を受けて下さい。【応急処置:気分が悪くなった場合】作業を中止し、空気の清潔な場所で安静にして下さい。必要であれば、医師の診察を受けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47823127
2024-01-16
用途:
車庫屋根塗装
その他業種

そのまま塗れて、垂れることも少なく塗りやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする