静電容量(μF)22
取付方式表面実装
寸法(mm)6.3(Dia.)×6.3
高さ(mm)6.3
動作温度(℃)-55
リードピッチ(mm)2.2
リード線径(Φmm)0.8
寿命1000h
直径(Φmm)6.3
等価直列抵抗(mΩ)880
リップル電流(mA)165
リーク電流(μA)11
許容差±20%
テクノロジー電解
仕様NACZSeries.シリンダ型VチップSMT構造高周波数で非常に低いESR及び高いリップル電流自動実装やリフローはんだ付け向けに設計DC-DCコンバータやDC-ACインバータなどに最適
RoHS指令(10物質対応)対応