NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 3300μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
47823223
品番
NRE-JL332M35V16X31.5F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NRE-JLシリーズ
寸法(mm)
16(Dia.)×31.5
直径(Φmm)
16
高さ(mm)
31.5
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC35
寿命
10000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
7.5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
19
リーク電流(μA)
0.01CV又は3/2分
リップル電流(A)
3.45