SK1811CTK-N サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 47824274 SK1811CTK-N サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 47824274

サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47824274 品番SK1811CTK-N
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
【節水効果約40%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。
【デザイン】メッキとブラックのシンプルなデザイン。パイプの長さ:170mm

用途浴室の混合栓として タイプ寒冷地用 ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120〜200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする