馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
ホルダーレール表示板
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47824920
品番
KFR1207
参考基準価格(税別)
¥77,100
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
アクリルプレート(3mm厚)を落とし込み式レールに入れて表示が出来ます。40mm×100mmのアクリル板が最大140枚表示できます。
付属品
吊金具
仕様
表示板
最大表示
140枚(プレート1枚40×100mm)
外寸法・幅(mm)
1210
外寸法・高さ(mm)
700
表面仕様
ベルエース(クールグレー)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※アクリルプレートは別売りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません