パワーリレー G6B

(16件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)- 接点構成- 注文コード47826434 品番G6B-1114P-US-SV 24DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・接点構成など226種類から選べます 他の種類を見る

高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ
耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。
自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。
標準形でUL508、CSA規格取得。

定格電圧(V)- 接点構成- 取付け方法- 用途PC、制御機器の出力用途など 仕様- 長さ(mm)- 高さ(mm)- 奥行(mm)- 保護構造- 使用周囲温度(℃)- コイル抵抗(Ω)- 定格通電電流(A)- コイル電圧(V)- RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション- ターミナルタイプ- 最大スイッチング電圧(AC V)- 最大スイッチング電圧(DC V)- 最大スイッチング電源(AC kVA)- 最大スイッチング電源(DC W)- 材質(接点)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
プリント基板実装量産

不足分で少量購入。やや高いが早い出荷で助かる。
24V/5Aはあまり使わないので動作音のばらつきが気になる。「カチッ」より「カシャーン」音が多い。。

対象商品:
08588264
2023-11-21
用途:
KATOクレーンのACS基盤

ディーラー修理に出すと基盤全部の交換で高額修理でしたが、不具合発生のリレーだけ自分で交換出来たので安く済みました。

対象商品:
39068531
2023-08-17
用途:
機械メンテナンス
サービス業

部品が出ない基盤で諦めでしたが、こちらで取り扱いがあって無事復旧できました。

対象商品:
41098077
2022-01-20
用途:
機器の起動修繕に使用
でんきのサポート カワグチ 様

現在12Vリレーの入荷が遅れているが直ぐに手配が出来非常に助かりました

対象商品:
39068425
2021-11-29
用途:
工場設備用の制御盤の製作
製造業

バラで購入するのは初めてでしたが、1個毎に丁寧に梱包されており、安心して使用することができました。

対象商品:
39068705
2021-08-07
用途:
制御盤のメンテナンス用

他では世界的な樹脂不足から在庫が無くなっているリレーですが、モノタロウなら在庫有りとなっているので、即、購入。 制御盤のメンテナンスに使用しましたが、オムロン製という事もあり、何も問題無く動いています。

対象商品:
08588176
2021-03-18
用途:
生産設備のヒーター制御回路に使用。
株式会社テラフーズ 様

メーカー標準品なので、不良品と交換して修理が完了。問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
46639521
2019-09-05
用途:
マイコンからの大電力制御

5V基板からの大電力制御のために導入しました。
動作表示型を購入したのですが、小型リレーでは透明パッケージは
無いため、動作状況が分かりにくくて、並列でLEDをつけたりしていたのが
一つにまとまって、大変便利に使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする