NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 47μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
高さ(mm)
11
注文コード
47826443
品番
NRSZ470M50V6.3X11F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
スルーホール
寸法(mm)
6.3(Dia.)×11
高さ(mm)
11
動作温度(℃)
-55
リードピッチ(mm)
2.5
リード線径(Φmm)
0.5
直径(Φmm)
6.3
等価直列抵抗(mΩ)
430
リップル電流(mA)
220
リーク電流(μA)
23.5
許容差
±20%
テクノロジー
電解
仕様
NRSZSeries
寿命
3000h
電圧(V)
DC50