※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA310 大型平面黒板 スチールグリーン  アルミ枠 馬印 47826505 SA310 大型平面黒板 スチールグリーン  アルミ枠 馬印 47826505 SA310 大型平面黒板 スチールグリーン  アルミ枠 馬印 47826505 SA310 大型平面黒板 スチールグリーン  アルミ枠 馬印 47826505

大型平面黒板 スチールグリーン アルミ枠

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47826505 品番 SA310
参考基準価格(税別)¥86,200 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

スタンダードでサイズも豊富な大型平面黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。

付属品ラーフル1個 スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本) 仕様ボード面表面:スチールグリーン黒板、ボード面:スチールグリーン グリーン 種類チョーク用 寸法(幅W×高さH)(mm)3000×900 材質(枠)アルミ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※アルミチョークボックスは付属しておりません!木枠は組み立てが必要となります。木枠塗装はされておりません。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする