ユノックス
ユノックスの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ユノックスの 吊具
ユノックスの 吊具用Sカン
やわらかスポンジSフック アイボリー【10個セット】
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
47826715
品番
23-078
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
スチール、ニトリルゴム
線径(Φmm)
約9
耐荷重(kg)
約3
寸法(縦×横)(cm)
【外寸】約11.3×7.3