ユノックス
ユノックスの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ユノックスの 吊具
ユノックスの 吊具用Sカン
耐荷重に強い シルバーSフック 大 【10個セット】
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
47826749
品番
23-077
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
スチール、クロームメッキ
線径(Φmm)
約5
耐荷重(kg)
約10
寸法(縦×横)(cm)
【外寸】約10.5×5.5