EVERS セラミック チェーンオイル WET

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47827239 品番WET-220
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特に防錆能力及び潤滑性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。
強力サビ防止効果、水置換性に優れ強力防錆力で金属をサビから守ります。
セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。
セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。
オイル塗布後は時間をかけてオイル感を残し乾燥し飛散しにくくなる防汚性に優れた潤滑剤です。
優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。

成分セラミック個体潤滑剤配合 寸法(mm)66×53×83 容量(mL)220 質量(g)248

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする