コイズミ
コイズミの 暖房用品
コイズミの セラミックヒーター
小型セラミックヒーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47827336
品番
KPH0631C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
幅(mm)
220
質量(kg)
1.2
色
ベージュ
切換方式
(電力)600/300/切
高さ(mm)
245
奥行(mm)
110
消費電力(W)
580/600
コード長さ(m)
約1.8
切タイマー
(自動切)5時間自動オフタイマー