Omron パワーリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC5 最大スイッチング電圧(AC V)- 最大スイッチング電圧(DC V)- 注文コード47827746 品番G4A1AE5DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はコイル定格電圧・最大スイッチング電圧など31種類から選べます 他の種類を見る
スイッチング電流(A)20 ターミナルタイプスルーホール 仕様UL、CSA、VDE.基板端子のみを持つ他のタイプのG4Aについては、代表品番<686-7161')686-7161/、<686-7039')686-7039/、<686-7032')686-7032/を確認してください。.G4Aシリーズ.出力接続は、Faston250クイックコネクト端子としてハウジング上部で模倣されます。モーターの切り替えに最適80Aサージ電流H37xW30.5xD16mm(高さには端子が含まれる。本体の高さは23.5mm) 長さ(mm)30.5 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)33.5 奥行(mm)16 寿命- コイル抵抗(Ω)27.8 動作温度(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 最大スイッチング電圧(AC V)- 最大スイッチング電圧(DC V)- 材質(接点)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする