曜日別特売
pvc-035-2030-25 糸入り透明ビニールシート 0.35mm厚(防炎/制電/耐寒) 上村産業(上村シート) 47827835

pvc-035-2030-25 糸入り透明ビニールシート 0.35mm厚(防炎/制電/耐寒) 上村産業(上村シート) 47827835
pvc-035-2030-25 糸入り透明ビニールシート 0.35mm厚(防炎/制電/耐寒) 上村産業(上村シート) 47827835

糸入り透明ビニールシート 0.35mm厚(防炎/制電/耐寒)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード47827835品番pvc-035-2030-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。

材質PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)0.35備考周囲加工なし幅(cm)203長さ(cm)250質量(g/m)450

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする