NIC Components 電気二重層コンデンサ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) シリーズNEXC 高さ(mm)8.5 注文コード47827886 品番NEXC224Z5.5V10.5X8.5TRF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥363,264
販売価格(税別)
330,240
この商品はシリーズ・高さ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様【コンデンサファミリ】電気2層、NEXCシリーズSMTメモリバックアップ.電気二重層コンデンサCMOS部品の電源バックアップに最適バッテリとは異なり充電/放電回路は不要で、過放電/過放電の心配なし表面実装可能Vチップスタイルケース 直径(Φmm)10.5 高さ(mm)8.5 取付方式表面実装 電圧(V)DC5.5 シリーズNEXC 寿命1000h 許容差-20〜80% 動作温度(℃)-25〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 等価直列抵抗(Ω)25 リーク電流(μA)330 静電容量(F)0.22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47632035
2020-09-01
用途:
古いオーディオ機器の修理。
飲食業

代用品を受け取りましたが、あまりの外観違いに焦り数値も確認しないで
クレーム連絡しましたが返答後に数値をみて自分のそそっかしさに赤面でしたが満足です、使用が遅れるので商品についての感想、は後々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする