上村産業(上村シート)
上村産業(上村シート)の ブルーシート・UVシート類
上村産業(上村シート)の 防炎シート
半透明不燃ターポリンシート 0.27mm厚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47827896
品番
sheet-kb-027-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
倉庫内、建物内の間仕切りとして使える不燃シートとなります。
ロール巻き梱包での出荷となります。
複数枚注文の場合、1本の紙管にまとめて梱包する場合が御座います。
形状
ロール
幅(mm)
1100
厚さ(mm)
0.27
色
半透明
長さ(m)
1
特性
不燃
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません