FACOM
FACOMの カッター
FACOMの ナイフ
FACOMの ユーティリティナイフ
Facom 安全ナイフ ユーティリティ ブレード長さ:9.0mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47829504
品番
844.S9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
ステンレス製ブレードガイド
ブレード自動安全ロック
ハンドルに収納された2つのスペアブレード
ポケットクリップ
一体型ブレードスナッパー
用途
安全ナイフはカッターの一種であり、人間工学に基づいた安全な切断方法を必要とする産業でよく使用されます。
このような業界には以下のようなものがあります。
小売業、食品産業、建設業、倉庫業、自動車産業、工場生産
仕様
●ナイフのタイプ:ユーティリティ●ブレードタイプ:スナップオフ●格納式:あり●ブレードの長さ:9.0mm●供給されたブレードの数:2●重量:19g