刈払機用 肩掛けバンド ダブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47829567 品番FM-38
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

極厚パッド(約25mm)の弾力で肩にフィットして肩への食い込みと振動を和らげます!!
パッドにはメッシュ素材を使用しているので通気性が向上し夏場もむれにくい。
いざという時に金具に付いている赤いバンドを引くと刈払機を本品からワンアクションで外せます!!
ベルトの長さが調整可能。使用者が作業しやすい長さに調整すると疲労が軽減します。

用途刈払機使用時の肩掛けバンド。 材質【バンド部】PP 【肩パッド】ポリウレタン、ナイロン 【腰当パッド】EVA 【金具】スチール 【バックル】長さ調整環【固定環】POM 質量(g)432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする