FACOM
FACOMの ドライバー/ビット
FACOMの ドライバー
FACOMの グリップドライバー
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T7, AEX.7X35
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47830003
品番
AEX.7X35
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています
クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ
人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途
このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています
マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています
一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T7
軸長(mm)
35
材質(グリップ)
バイオ素材
仕様
●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T7●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
117
質量(g)
13.3
軸径(inch)
-
グリップ径(Φmm)
17
材質(軸)
-
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
注意
※このドライバーは磁化されていません
※このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47830003
AEX.7X35
81427336
AEX.7X35
Facom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T7, AEX.7X35
FACOM
1個
¥
1,888
税込
¥
2,077
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)