V15G31C26KBYOMI Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 omron(オムロン) 47830126

Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47830126品番V15G31C26KBYOMI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
コンタクト定格電圧(V)AC250コンタクト定格電流(A)15アクチュエータの種類ヒンジ長レバー形ターミナルタイプクイックコネクト仕様オムロンミニチュアベーシックスイッチ15A(Vサイズ).15Aコンタクト定格はんだ、簡易接続、ねじなど、多様な終端処理方式から選択可能銀合金コンタクトRoHS対応材質(ケース)熱硬化性保護等級IP40操作力(N)-材質(コンタクト)銀合金機械的寿命10万回OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~80コンタクトのコンフィギュレーションSPDTリリース力(N)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする