D3V-163-1C5 Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 omron(オムロン) 47830178

Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47830178品番D3V-163-1C5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
コンタクト定格電圧(V)AC250/DC8コンタクト定格電流(A)16アクチュエータの種類ヒンジ長レバー形ターミナルタイプタブ仕様オムロンミニチュア.業界標準のV3スタイルマイクロスイッチ.RoHS対応16Aのコンタクトスイッチング各種レバースタイルを用意.UL、CSA、EN61058-1材質(ケース)-保護等級IP40操作力(N)-材質(コンタクト)銀合金機械的寿命1000万回OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~80コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCリリース力(N)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする