仕様YXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ.ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。
長さ(mm)9.5
高さ(mm)14
取付方式ラジアル
奥行(mm)4.5
電圧(V)DC100
シリーズYX
許容差±10%
静電容量38nF
温度特性PETフィルム
動作温度(℃)-40〜85
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション商用、産業用
リードピッチ(mm)7.5