ロスタサスペンションユニット DKモデル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ45×150 注文コード47831551 品番DK-A-45-150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はサイズなど33種類から選べます 他の種類を見る

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

トルク(N・m)
(ねじり角度)
5°:51.8
10°:117
15°:195
20°:300
25°:420
30°:600
寸法C(mm)- 寸法D(mm)95(+0.8/0) 寸法E(mm)35 寸法L(mm)150 寸法L1(mm)160 寸法T(mm)12(+0.5/0) 寸法U(mm)4 寸法W(mm)8 種別DK-A 質量(kg)2.29 サイズ45×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする