ロスタサスペンションユニット DKモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ38×120 注文コード47831691 品番DK-S-38-120
参考基準価格(税別)¥26,320 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はサイズなど33種類から選べます 他の種類を見る

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

トルク(N・m)
(ねじり角度)
5°:26
10°:60.8
15°:101.2
20°:156
25°:226
30°:324
寸法C(mm)30(+0.25/0) 寸法D(mm)80(+0.6/0) 寸法E(mm)- 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)130 寸法T(mm)- 寸法U(mm)3.5 寸法W(mm)7 種別DK-S 質量(kg)1.3 サイズ38×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする